OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - CEE32E2 Voimapistorasia

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Laitteen tyyppi - CEE teollisiin tarkoituksiin (IEC 60309)

  • Asennusaukon koko - muu

  • Liitäntätila - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195148739

Sähkönumero

1464397

Toimittajan tuotenumero

6288614

Tukkuerä

0

Yksikköjen määrä:

1

Malli / Tyyppi:

suljettu

Laitteen tyyppi:

CEE teollisiin tarkoituksiin (IEC 60309)

Asennusaukon koko:

muu

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

ei

Materiaali:

muovi

Kanavakaluste, 32A CEE-voimapistorasia, johtokanaviin kansiaukolla 80 mm. Pakkaus sisältää kojerasian CEE-pistorasian ja kiinnitysadapterin, PA, raudanharmaa, RAL 7011

Kanavapistorasia CEE xxA, sis.kojerasia
Kanavakaluste, CEE-voimapistorasia, johtokanaviin kansiaukolla 80 mm. Pakkaus sisältää kojerasian CEE-pistorasian ja kiinnitysadapterint