OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia EGS - STD-D0 RW2, PC, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Kiinnitystapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196047109
Sähkönumero
1464902
Toimittajan tuotenumero
6120022
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
90 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.




