OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - MT45V 3 3WS V. 3-os. PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195763000
Sähkönumero
1464419
Toimittajan tuotenumero
7408697
Tukkuerä
1
Materiaali:
polyamidi (PA)
3- osainen kanavapistorasia 55mm lattiarasioiihin. asennetaan kojerasiaan 1464400 ilman asennuskehystä
Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun, jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on jokaisella sivulla 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioita. Mikäli valu on vain 55mm, silloin voidaan asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellu kohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Asennuskehys 1464421
Lattiarasia 1418019
Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun, jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on jokaisella sivulla 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioita. Mikäli valu on vain 55mm, silloin voidaan asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellu kohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Asennuskehys 1464421
Lattiarasia 1418019




