OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - SDE-RW D0RW1B. valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195889243
Sähkönumero
1418892
Toimittajan tuotenumero
6119421
Tukkuerä
4
Asennustapa:
seinäkanava
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
60 mm
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Kanavakaluste pistorasiapakkaus
Uppoasennuksessa ja levyseinäasennuksessa voidaan myös hyödyntää Modul 45 -sarjan monipuolisia toimintoja ja asennusystävällisyyttä. Optimoitujen asennustarvikkeiden avulla sarjan tuotteet voidaan mukauttaa kaikkiin ympäristöihin ja toteuttaa niiden avulla tilaa säästäviä asennuksia ½ - 3 moduulin kokoisina. Modalnet-kojerasiat voidaan asentaa mallista riippuen pinta-asennuksena tai uppoasennuksena levyseinään. Moduulirakenne mahdollistaa joustavan asennuksen perusmallin 2-os.kojerasialla 2x2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille. Rasiaa voidaan laajentaa 1-os. kojerasialla 2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille.
Jokaisen rakennuksen sähköasennukset vaativat yksilöllisen ratkaisun. OBOn Modul 45 -sarjan avulla on aina mahdollista löytää toiminnallinen ja esteettisesti vakuuttava ratkaisu, koska Modul 45 -sarjaa voidaan käyttää yleisesti, johtokanavissa, lattia-asennusjärjestelmissä, pistorasiapylväissä sekä myös uppoasennuksissa. Adapterien ja kojerasioiden avulla Modul 45 -kalusteita voidaan käyttää myös johtokanavissa LFS 80 kannella. Kanavista ja peitelevyistä muodostuu järjestelmä, jossa kaikki sopii erinomaisesti yhteen ja joka voidaan koska tahansa pienellä vaivalla mukauttaa uusien vaatimusten mukaiseksi. Kytkimet, pistorasiat ja tietoverkkokaapelit kiinnitetään helposti painolukituksella. Näin nopeaa ja yksinkertaista ei kojeiden asennus ole ollut vielä koskaan aikaisemmin.




