OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - SDE-RW D0RW2B, valk

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195889298

Sähkönumero

1418894

Toimittajan tuotenumero

6119427

Tukkuerä

0

Asennustapa:

seinäkanava

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Laitteen leveys:

140 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

60 mm

Merkintäpaikka:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Pistorasiapakkaus 2-osainen, merkintäikkunalla

Kanavakaluste pistorasiapakkaus
Uppoasennuksessa ja levyseinäasennuksessa voidaan myös hyödyntää Modul 45 -sarjan monipuolisia toimintoja ja asennusystävällisyyttä. Optimoitujen asennustarvikkeiden avulla sarjan tuotteet voidaan mukauttaa kaikkiin ympäristöihin ja toteuttaa niiden avulla tilaa säästäviä asennuksia ½ - 3 moduulin kokoisina. Modalnet-kojerasiat voidaan asentaa mallista riippuen pinta-asennuksena tai uppoasennuksena levyseinään. Moduulirakenne mahdollistaa joustavan asennuksen perusmallin 2-os.kojerasialla 2x2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille. Rasiaa voidaan laajentaa 1-os. kojerasialla 2 mod. Modul 45 -kanavakalusteille.

Jokaisen rakennuksen sähköasennukset vaativat yksilöllisen ratkaisun. OBOn Modul 45 -sarjan avulla on aina mahdollista löytää toiminnallinen ja esteettisesti vakuuttava ratkaisu, koska Modul 45 -sarjaa voidaan käyttää yleisesti, johtokanavissa, lattia-asennusjärjestelmissä, pistorasiapylväissä sekä myös uppoasennuksissa. Adapterien ja kojerasioiden avulla Modul 45 -kalusteita voidaan käyttää myös johtokanavissa LFS 80 kannella. Kanavista ja peitelevyistä muodostuu järjestelmä, jossa kaikki sopii erinomaisesti yhteen ja joka voidaan koska tahansa pienellä vaivalla mukauttaa uusien vaatimusten mukaiseksi. Kytkimet, pistorasiat ja tietoverkkokaapelit kiinnitetään helposti painolukituksella. Näin nopeaa ja yksinkertaista ei kojeiden asennus ole ollut vielä koskaan aikaisemmin.