OBO BETTERMANN - Kansi Signo - KANSI BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - muovi
Peitelevyjen kiinnitystapa - sisäpuolinen kiinnitys
Pakkaus ja ehdot
60 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196722785
Sähkönumero
1426920
Toimittajan tuotenumero
6132814
Tukkuerä
60
Leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
muovi
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan kansi, sileä, SIGNO johtokanavien sulkemiseen, 80x2000mm, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.



