OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - TPS 445 FS. KZnOL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 445 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kantavuus - 1.05 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196199334
Sähkönumero
1463024
Toimittajan tuotenumero
6364322
Tukkuerä
15
Profiilin leveys:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
445 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kantavuus:
1.05 kN
Malli / Tyyppi:
S-profiili
Kattokannake lankahyllylle. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm.
Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.