OBO BETTERMANN - Kattokiinnike KTS - TPB R FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 9.5 mm
Korkeus - 22.5 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195523680
Sähkönumero
1462201
Toimittajan tuotenumero
6357536
Tukkuerä
20
Leveys:
9.5 mm
Korkeus:
22.5 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm, DIN EN 10147
Kiinnityskappale kattokiinnikkeelle TPB100
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kiinnityskappale kattokiinnikkeelle TPB100
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.




