OBO BETTERMANN - Kehys/kaulus - G-AWAG70170RW PVC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 238 mm
Syvyys - 138 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Kanavan asennustapa - seinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195657880
Sähkönumero
1418887
Toimittajan tuotenumero
6274870
Tukkuerä
20
Leveys:
238 mm
Syvyys:
138 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Kaulus GK-johtokanaville, suljettu, seinän läpivientien viimeistelyyn kiinnikkeillä asennettaessa
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.