OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - MAHU/300FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 83 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sarana - ei

  • Säädettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195435846

Sähkönumero

1462937

Toimittajan tuotenumero

6358888

Tukkuerä

20

Leveys:

300 mm

Korkeus:

83 mm

Materiaali:

teräs

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei



Keskikannatin kierretanko-, kattokannake- tai US3 asennuskiskoasennuksiin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.