OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - MAHU/400FT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 83 mm
Materiaali - teräs
Sarana - ei
Säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195435877
Sähkönumero
1462938
Toimittajan tuotenumero
6358892
Tukkuerä
20
Leveys:
400 mm
Korkeus:
83 mm
Materiaali:
teräs
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Keskikannatin kierretanko-, kattokannake- tai US3 asennuskiskoasennuksiin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.