OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - MAHU/500FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Pituus - 500 mm

  • Korkeus - 83 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195435815

Sähkönumero

1462934

Toimittajan tuotenumero

6358864

Tukkuerä

20

Leveys:

500 mm

Pituus:

500 mm

Korkeus:

83 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei



Keskikannatin kierretanko-, kattokannake- tai US3 asennuskiskoasennuksiin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.