OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - MAHU/500FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 83 mm
Materiaali - teräs
Sarana - ei
Säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195435884
Sähkönumero
1462939
Toimittajan tuotenumero
6358896
Tukkuerä
20
Leveys:
500 mm
Korkeus:
83 mm
Materiaali:
teräs
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Keskikannatin kierretanko-, kattokannake- tai US3 asennuskiskoasennuksiin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.




