OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - 30311 B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196064397
Sähkönumero
1462888
Toimittajan tuotenumero
6065104
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pituus:
100 mm
Kääntösalpa, joka asennetaan jälkikäteen asennuskiskojen AZ ja BKK kansiin.
Rajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.