OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - AZDR 50 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196064458
Sähkönumero
1464490
Toimittajan tuotenumero
6065112
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Kiinnityskappale / kiinnityssalpa 2-puolinen
Kääntösalpa asennuskiskojen AZ ja BKK kansiin
Rajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.
Kääntösalpa asennuskiskojen AZ ja BKK kansiin
Rajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.



