OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - TPB R VA4301. RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 9.5 mm
Korkeus - 22.5 mm
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195523727
Sähkönumero
1465106
Toimittajan tuotenumero
6357538
Tukkuerä
20
Leveys:
9.5 mm
Korkeus:
22.5 mm
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Kiinnityskappale TPB 100 kattokiinnikkeeseen, teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4301
Kiinnityskappale kattokiinnikkeelle TPB100.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kiinnityskappale kattokiinnikkeelle TPB100.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.