OBO BETTERMANN - Kojerasia - 71GD11. PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - datatekniikka
Asennusaukon koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195809111
Sähkönumero
1418840
Toimittajan tuotenumero
6288532
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
datatekniikka
Asennusaukon koko:
muu
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Kojerasia Elkon kalusteelle, 71x76x51, PA
Kojerasia 71GD11 Elkon kalusteelle johtokanavaan GK 80
GK johtokanavat, järjestelmäkuvaus;
GK- johtokanavissa käytetään vakiouppokalusteita tai OBO:n Modul 45- sarjan kalusteita. Niihin voidaan myös asentaa CEE- pistorasioita ja ryhmäkeskuksia. GK- johtokanavien vakiopituus on 2m. Kanavat ovat myös saatavana 3m:n pituisina. Vakiovärisävy on valkoinen RAL 9010. Muita värisävyjä ovat valkoinen RAL 9001 sekä harmaa RAL 7030 ja RAL 7035. WDK- asennuskanavat ovat samansävyisiä.
Kojerasia 71GD11 Elkon kalusteelle johtokanavaan GK 80
GK johtokanavat, järjestelmäkuvaus;
GK- johtokanavissa käytetään vakiouppokalusteita tai OBO:n Modul 45- sarjan kalusteita. Niihin voidaan myös asentaa CEE- pistorasioita ja ryhmäkeskuksia. GK- johtokanavien vakiopituus on 2m. Kanavat ovat myös saatavana 3m:n pituisina. Vakiovärisävy on valkoinen RAL 9010. Muita värisävyjä ovat valkoinen RAL 9001 sekä harmaa RAL 7030 ja RAL 7035. WDK- asennuskanavat ovat samansävyisiä.




