OBO BETTERMANN - Kojerasia - 71GD13. PA. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195889083
Sähkönumero
1418866
Toimittajan tuotenumero
6288583
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kojerasia 2-osainen, modul 45mm, 140x76x51, PA, raudanharmaa, RAL 7011
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.




