OBO BETTERMANN - Kojerasia - 71GD8-2, 1-osainen, modul 45mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - rasteri 45
Asennusaukon koko - muu
Liitäntätila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195914990
Sähkönumero
1418865
Toimittajan tuotenumero
6288569
Tukkuerä
100
Yksikköjen määrä:
1
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
rasteri 45
Asennusaukon koko:
muu
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Kojerasia 1-osainen, modul 45mm, 71x76x51, PA, raudanharmaa, RAL 7011
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.