OBO BETTERMANN - Kojerasia - 71GD9-2, 3-osainen, modul 45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - rasteri 45
Asennusaukon koko - muu
Liitäntätila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195915003
Sähkönumero
1418867
Toimittajan tuotenumero
6288579
Tukkuerä
40
Yksikköjen määrä:
3
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
rasteri 45
Asennusaukon koko:
muu
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Kojerasia 3-osainen, modul 45mm, 160x76x51, PA, raudanharmaa, RAL 7011
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.
Modul 45 -sarjan edestä kiinnittyvä kojerasia, alaslaskettavalla ja tarpeen vaatiessa poistettavalla alaosalla kaapelien aikaa säästävään liitäntään, sisäänvientiaukot kaapeleiden 14 mm:n halkaisijaan asti.




