OBO BETTERMANN - Kojerasia - BRK GD gr. PA. HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - takapaneeliin
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka
Asennusaukon koko - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196716753
Sähkönumero
1415563
Toimittajan tuotenumero
6133577
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
takapaneeliin
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
kannatusrengas / kannatussanka
Asennusaukon koko:
60 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
1-osainen kojerasia SIGNA, sähkö- ja tietoverkkokalusteiden asennukseen SIGNA BASE johtokanaviin. Voidaan helposti asentaa myös kanavadatarasia. Asennus ilman työkaluja kääntösalvalla ja aikaa säästävällä kaapeleiden kiinnityksellä




