OBO BETTERMANN - Kulma pääty jatko - MSF 18/45 MUOTO-OSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196732760
Sähkönumero
1426549
Toimittajan tuotenumero
6131399
Tukkuerä
10
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Muoto-osa, josta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen
Lista-asennuskanava MSF 18/45:n edut: Yhteensopiva yleisimpien suomalaisten kojerasioiden kanssa, Luotettava kannen kiinnitys. Pohjarei'itys asennuksen helpottamiseksi. Muoto-osasta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen.
Lista-asennuskanava MSF 18/45:n edut: Yhteensopiva yleisimpien suomalaisten kojerasioiden kanssa, Luotettava kannen kiinnitys. Pohjarei'itys asennuksen helpottamiseksi. Muoto-osasta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen.



