OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - GRB 90 515 G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lankahyllyn leveys - 150 mm

  • Lankahyllyn korkeus - 55 mm

  • Rakennetyyppi - vaakakulma

  • Langan vahvuus - 3.9 mm

  • Kulma - 90°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196624799

Sähkönumero

1462591

Toimittajan tuotenumero

6001998

Tukkuerä

1

Lankahyllyn leveys:

150 mm

Lankahyllyn korkeus:

55 mm

Rakennetyyppi:

vaakakulma

Langan vahvuus:

3.9 mm

Kulma:

90°

Materiaali:

teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

PVC

sinkitty DIN50961 5...10µm, DIN 50961

Kaari 90° vaakasuora lankahyllyille sivun korkeudella 55 mm
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.