OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - GRB 90 540 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lankahyllyn leveys - 400 mm
Lankahyllyn korkeus - 55 mm
Rakennetyyppi - vaakakulma
Langan vahvuus - 4.8 mm
Kulma - 90°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196352814
Sähkönumero
1462594
Toimittajan tuotenumero
6001955
Tukkuerä
1
Lankahyllyn leveys:
400 mm
Lankahyllyn korkeus:
55 mm
Rakennetyyppi:
vaakakulma
Langan vahvuus:
4.8 mm
Kulma:
90°
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
PVC
Kaari 90° vaakasuora lankahyllyille sivun korkeudella 55 mm
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.



