OBO BETTERMANN - Lattiakanava - OKA-W3006050. FS. KZnOL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Asennusaukko - ei ole
Pituus - 2400 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195244202
Sähkönumero
1418002
Toimittajan tuotenumero
7424422
Tukkuerä
0
Leveys:
300 mm
Asennusaukko:
ei ole
Pituus:
2400 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi):
3
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
60 mm
Säätövara:
60...110 mm
Kannen kiinnittäminen lukolla:
ei
Asennusaukon kansi:
ei
Suunniteltujen asennusyksiköiden lukumäärä:
3
Väliseinällä:
ei
Väliseinän kiinnitys:
napsautettava
Pohjakanava:
kyllä
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Lattiakanavan pinnoite:
muu
Kannen materiaalin paksuus:
4 mm
Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:
ei
Avattava lattiakanava kiinteällä pohjaosalla
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.