OBO BETTERMANN - Lattiarasia - DUGRKSUAN9


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 340 mm
Pituus - 340 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195415565
Sähkönumero
1418762
Toimittajan tuotenumero
7428547
Tukkuerä
1
Leveys:
340 mm
Pituus:
340 mm
Materiaali:
teräs
Aukkokansi säädettävä RKSUAN9VS20 kansi/asennuskehykselle
Aukkokansi / säätökansi
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.
Aukkokansi / säätökansi
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.