OBO BETTERMANN - Lattiarasia - UDHOME2 GVV, 2-os suko, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotusleveys - 140 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - muu

  • Minimi asennussyvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196692453

Sähkönumero

1464870

Toimittajan tuotenumero

7368326

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotusleveys:

140 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

100 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

sis. 1x2os-pistorasia, kansi harjattua terästä. Lattiarasia suojakansineen asennetaan valuun, jonka syvyys (h) on 100-135mm lattiapinnoitteineen. Rasian jokaisella sivulla on kaksi M20/M25 -putkiaihiota. Ei sis. RJ45 liitinlevyä.

Lattiarasiapakkaukset UDHOME2, kuivapuhdistettava

UDHOME2 Lattiarasioissa on säädettävä valurasia ja 2-os. suojakosketinpistorasia yhdessä paketissa. Lattiarasiaan voidaan asentaa myös RJ45 liitinlevy. Lattiarasia soveltuu kuivapuhdistettaviin lattioihin. Valurasiassa on 2 kpl M20/M25- putkiaihioita jokaisella sivulla. Lattiarasian kannessa on johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko AUKI tai KIINNI-asentoon. Lattiarasian pistorasiat on asennettu 54˚ kulmaan joka mahdollistaa kaikkien yleisimpien pistotulppien mahtumisen suljetun kannen alle. Lattiarasian kaikissa teräsosissa on kytkentäpiste suojamaadoitukseen liittämiseksi. Ennen valua lattiarasia kannattaa suojata kauttaaltaan ympäriltä ettei valu estä myöhempää korkeuden säätöä.