OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES R2T CuZn, Messinki, Zn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - pyöreä

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Minimi asennussyvyys - 85 mm

  • Laitekoteloiden määrä - 2

  • Mattoaukolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196459049

Sähkönumero

1418825

Toimittajan tuotenumero

7408862

Tukkuerä

0

Kannen muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

140 mm

Minimi asennussyvyys:

85 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

kyllä

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasian kansi, pyöreä, soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille. Valurasia 14 188 35 ja kojerasia 14 188 33 tilattava erikseen. Väri messinki

Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.