OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES R2T Ni, niklattu, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Minimi asennussyvyys - 85 mm
Laitekoteloiden määrä - 2
Mattoaukolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196458981
Sähkönumero
1418826
Toimittajan tuotenumero
7408860
Tukkuerä
0
Kannen muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Minimi asennussyvyys:
85 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.





