OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - RKSN2 4 KSD V20, 6-mod., RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 500 mm
Upotusleveys - 480 mm
Väri - muu
Minimi asennussyvyys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197463649
Sähkönumero
1416074
Toimittajan tuotenumero
7429557
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
500 mm
Upotusleveys:
480 mm
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Pituus (ulkomitta):
500 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
32
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
20 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP40
Pystysuora kuormitus, pieni pinta EN 50085-2-2 mukaisesti:
3 kN
Pystysuora kuormitus, suuri pinta (raskas kuormitus) EN 50085-2-2 mukaisesti:
10 kN
RKSN-lattiarasia pakkaukset sisältävät kaikki asennukseen tarvittavat osat. Lattiarasia asennetaan erilliseen valurasiaan joka mahdollistaa suuren tilan kaapeleille ja kytkennöille. Lattiarasiaa valittaessa on tärkeää huomioida valun paksuus. Mitä syvempi valu sitä paremmin tilaa jää kaapeleille ja pistotulpille. Suositeltava valunpaksuus on vähintään 80mm kun lattiapinnoite on n. 20mm. Tällöinkin on huomioitava käytettävien pistotulppien tyyppi. Lattiarasian kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Kannessa on 20mm:n upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lattiarasioissa on johtojen ulostuloaukko ja kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.




