OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UDHOME4 2VF 2, 6-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 199 mm
Upotusleveys - 199 mm
Ulkoleveys - 199 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197372408
Sähkönumero
1418864
Toimittajan tuotenumero
7427202
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
199 mm
Upotusleveys:
199 mm
Ulkoleveys:
199 mm
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
100 mm
Pituus (ulkomitta):
199 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Läpivientien lukumäärä:
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Avaimen malli:
muu
Mattoaukolla:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
20 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Suojausluokka (IP), käytönaikainen (johtojen ulostuloaukko auki):
IP20
Suojausluokka (IP), ei käytössä (johtojen ulostuloaukko kiinni):
IP65
Pystysuora kuormitus, suuri pinta (raskas kuormitus) EN 50085-2-2 mukaisesti:
3 kN
Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen märkäpuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun tai kaksoislattiaan. Lattiarasia asennusputkiaihioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla valmiin lattiapinnan tasalle. Kannessa 20 mm upotus lattiapinnoitteelle. Johtojen ulostuloputkella ja TUK2 GV kannella. Vähimmäisasennussyvyys 100 mm, säädettävissä + 30 mm Näkyvä pinta: ruostumatonta terästä, 1.4301.




