OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UKL 4 KR, 4-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 270 mm

  • Upotusleveys - 130 mm

  • Minimi asennussyvyys - 82 mm

  • Laitekoteloiden määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196086856

Sähkönumero

1418808

Toimittajan tuotenumero

7429670

Tukkuerä

0

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

270 mm

Upotusleveys:

130 mm

Minimi asennussyvyys:

82 mm

Laitekoteloiden määrä:

1

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Lattiapäällysteen syvyys:

156 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasiapakkaus onteloasennukseen 4-mod. min. Ø100mm onteloon, aukkovaraus 160x300mm, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, kansi 130x270mm, RST

Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
UKL4 KR 1x4 modulia
min. Ø100mm onteloon
Aukkovaraus 160x300mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa 15mm upotus lattiapinnoitteelle