OBO BETTERMANN - Lattiarasia - UKL8 KR. 8-mod. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Väri - muu

  • Minimi asennussyvyys - 105 mm

  • Laitekoteloiden määrä - 8

  • Mattoaukolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196475551

Sähkönumero

1418818

Toimittajan tuotenumero

7429665

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Laitekoteloiden määrä:

8

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasiapakkaus onteloasennukseen 8-mod. min. Ø140mm onteloon, aukkovaraus 190x310mm, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, kansi 160x282mm, RST

Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. UKL500-lattirasioissa on kaapeliohjuri, joka estää johtojen joutumisen kannen väliin. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
UKL8 KR 4x2 modulia
min. Ø140mm onteloon
Pintavalun aukkovaraus 190x310mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa 15mm upotus lattiapinnoitteelle