OBO BETTERMANN - Lattiarasiapakkaus - RKSN 9KV valuun


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 243 mm
Upotusleveys - 243 mm
Laitekoteloiden määrä - 3
Mattoaukolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196086634
Sähkönumero
1418786
Toimittajan tuotenumero
7429560
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
243 mm
Upotusleveys:
243 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Lattiapäällysteen syvyys:
20 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
Kauluksettomat lattiarasiat valuasennukseen
RKSN-lattiarasia pakkaukset sisältävät kaikki asennukseen tarvittavat osat. Lattiarasia asennetaan erilliseen valurasiaan joka mahdollistaa suuren tilan kaapeleille ja kytkennöille. Lattiarasiaa valittaessa on tärkeää huomioida valun paksuus. Mitä syvempi valu sitä paremmin tilaa jää kaapeleille ja pistotulpille. Suositeltava valunpaksuus on vähintään 80mm kun lattiapinnoite on n. 20mm. Tällöinkin on huomioitava käytettävien pistotulppien tyyppi. Lattiarasian kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Kannessa on 20mm:n upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lattiarasioissa on johtojen ulostuloaukko ja kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Valurasian asennusohje löytyy PDF-esitteen sivulta 21.