OBO BETTERMANN - Liitin vanteelle 927 2x -25mm2 - 927/SCHKVA (sis. 20 kpl)

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195805519

Sähkönumero

1932529

Toimittajan tuotenumero

5057930

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

-

Liitin vanteelle 927, 2x2,5-25mm²
Asennusmahdollisuus: enintään 2 johtoa 2,5-25 mm² • Voidaan asentaa pyöröjohdin Rd 8

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.