OBO BETTERMANN - Liitinlevy - DT UH2 F, Systimax, F, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 1

  • Asennustekniikka - kulmikas asennusrengas

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196692569

Sähkönumero

1464876

Toimittajan tuotenumero

7368476

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

2

Asennusyksikön kiinnitystapa:

ruuvi

Vedonpoistojen lukumäärä:

1

Asennustekniikka:

kulmikas asennusrengas

Materiaali:

metalli

Liitinlevy 2xRJ45 Systimax F, aukko 17,4x16,6, lattiarasioille UDHOME2, RST

Lattiarasiapakkaukset UDHOME2, kuivapuhdistettava

UDHOME2 Lattiarasioissa on säädettävä valurasia ja 2-os. suojakosketinpistorasia yhdessä paketissa. Lattiarasiaan voidaan asentaa myös RJ45 liitinlevy. Lattiarasia soveltuu kuivapuhdistettaviin lattioihin. Valurasiassa on 2 kpl M20/M25- putkiaihioita jokaisella sivulla. Lattiarasian kannessa on johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko AUKI tai KIINNI-asentoon. Lattiarasian pistorasiat on asennettu 54˚ kulmaan joka mahdollistaa kaikkien yleisimpien pistotulppien mahtumisen suljetun kannen alle. Lattiarasian kaikissa teräsosissa on kytkentäpiste suojamaadoitukseen liittämiseksi. Ennen valua lattiarasia kannattaa suojata kauttaaltaan ympäriltä ettei valu estä myöhempää korkeuden säätöä.