OBO BETTERMANN - Liitinlevy - MTM1D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Pituus - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195113034
Sähkönumero
1418736
Toimittajan tuotenumero
7407768
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Pituus:
72 mm
Syvyys:
48.6 mm
Materiaali:
metalli
Liitinlevy MTM 1D D-Sub 9, VGA
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.