OBO BETTERMANN - Liitinlevy - MTM1K

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 72 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195113072

Sähkönumero

1418737

Toimittajan tuotenumero

7407776

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

palkinmuotoinen

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistojen lukumäärä:

0

Pituus:

72 mm

Syvyys:

48.6 mm

Materiaali:

metalli



Liitinlevy 1xXLR liittimelle, tyyppi D.
OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.