OBO BETTERMANN - Liitinlevy UFS - MP 2R LE, LexCom, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Pituus - 65 mm
Leveys - 38 mm
Syvyys - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196460748
Sähkönumero
1418849
Toimittajan tuotenumero
7408810
Tukkuerä
0
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Pituus:
65 mm
Leveys:
38 mm
Syvyys:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Liitinlevy 1xRJ45 LexCom, lattiarasioille GES R2, RST
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.





