OBO BETTERMANN - Maad.vanne halk. 17-48mm 6-k. - 927/1 6-K

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 14...48 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Liitosjohtimen poikkipinta-ala - 2.5...25 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Johdinten lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195060734

Sähkönumero

1932560

Toimittajan tuotenumero

5057595

Tukkuerä

10

Puristus-/kiristysalue:

14...48 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liitosjohtimen poikkipinta-ala:

2.5...25 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Johdinten lukumäärä:

2

927/1 6-K maadoitusvanne 16mm2 M6 kaapelikengälle

Maadoitusvanne 16mm² M6 kaapelikengälle,Ø17-48mm
Kuvasta poiketen maadoitusvanteessa ei ole M6 ruuvin alla puristinosaa; vanne on tarkoitettu liitettäväksi M6 reikäisellä kaapelikengällä.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.