OBO BETTERMANN - Maadoitusliitin - 8AWR. St. G. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin johtimella
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195149101
Sähkönumero
1464409
Toimittajan tuotenumero
6288704
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin johtimella
Maadoitusliitin, max 6mm2, potentiaalintasaukseen, kiristä ruuvia vähintään 1,2 Nm, St, G, sinkitty DIN50961 5...10µm
Maadoitusliitin max 6mm2 potentiaalintasaukseen. Kiristä ruuvia vähintään 1,2 Nm.
Olivatpa kyseessä sitten toimistot, teollisuuslaitokset tai yksityiset asuintilat, tieto- ja sähköverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti. OBOn nykyaikaisilla johtokanavilla voitte parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttää asikkaitenne toiveet. Sillä johtokanavien käyttäjäystävälliset ja tehokkaat ominaisuudet eivät rajoitu vain asennukseen, vaan ne ilmenevät jo suunnitteluvaiheessa. Haluamastanne asennuksesta riippumatta OBOn johtokanavat antavat teille aina etuja - erityisesti täysin yhteensopivien EGS asennuskalusteiden kanssa käytettynä. Ja asiakkaanne voivat olla tyytyväisiä muodoiltaan kauniisiin, mukautuviin, turvallisiin ja erittäin toiminnallisiin ratkaisuihin.
Maadoitusliitin max 6mm2 potentiaalintasaukseen. Kiristä ruuvia vähintään 1,2 Nm.
Olivatpa kyseessä sitten toimistot, teollisuuslaitokset tai yksityiset asuintilat, tieto- ja sähköverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti. OBOn nykyaikaisilla johtokanavilla voitte parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttää asikkaitenne toiveet. Sillä johtokanavien käyttäjäystävälliset ja tehokkaat ominaisuudet eivät rajoitu vain asennukseen, vaan ne ilmenevät jo suunnitteluvaiheessa. Haluamastanne asennuksesta riippumatta OBOn johtokanavat antavat teille aina etuja - erityisesti täysin yhteensopivien EGS asennuskalusteiden kanssa käytettynä. Ja asiakkaanne voivat olla tyytyväisiä muodoiltaan kauniisiin, mukautuviin, turvallisiin ja erittäin toiminnallisiin ratkaisuihin.




