OBO BETTERMANN - Maadoitusvanne halk. 17-165mm - 927/4

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 17.2...185 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Liitosjohtimen poikkipinta-ala - 2.5...25 mm²

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Johdinten lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195388692

Sähkönumero

1932564

Toimittajan tuotenumero

5057558

Tukkuerä

10

Puristus-/kiristysalue:

17.2...185 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liitosjohtimen poikkipinta-ala:

2.5...25 mm²

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Johdinten lukumäärä:

2

Maadoitusvanne 2x2,5-25mm2, Ø17-165mm

Maadoitusvanne 2x2,5-25mm², Ø17-165mm
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.