OBO BETTERMANN - Maadoitusvannerulla 40m - 927/Band-VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6.9 mm²
Punottu - ei
Johtimen muoto - litteä
Pituus - 40000 mm
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195805458
Sähkönumero
1932576
Toimittajan tuotenumero
5057922
Tukkuerä
1
Johdinmateriaali:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6.9 mm²
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
litteä
Pituus:
40000 mm
Kaapelin leveys (noin):
23 mm
Kaapelin korkeus (noin):
0.3 mm
Maadoitusvanne, rullapakkaus
Maadoitusvanne, 40 m:n rulla
Potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Potentiaalien tasaukseen käyttövalmis rulla, jossa 40m RST- nauhaa kooltaan 23 x 0,3 mm. Materiaalina ruostumaton teräs 1.4301.
Nauha kiristetään kohteen ympärille liittimillä 927 SCH-K-VA OBO 5057930 Snro 1932529, jotka on tilattava erikseen.
Testattu standardin IEC 62561-1 mukaan.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille SFS-EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
Maadoitusvanne, 40 m:n rulla
Potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Potentiaalien tasaukseen käyttövalmis rulla, jossa 40m RST- nauhaa kooltaan 23 x 0,3 mm. Materiaalina ruostumaton teräs 1.4301.
Nauha kiristetään kohteen ympärille liittimillä 927 SCH-K-VA OBO 5057930 Snro 1932529, jotka on tilattava erikseen.
Testattu standardin IEC 62561-1 mukaan.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille SFS-EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.




