OBO BETTERMANN - Pääty - GK-E 70x110, PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 114.9 mm
Syvyys - 72.6 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195656630
Sähkönumero
1418837
Toimittajan tuotenumero
6274370
Tukkuerä
10
Leveys:
114.9 mm
Syvyys:
72.6 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakalvolla:
kyllä
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen, 70x110mm, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.




