OBO BETTERMANN - Päätykappale Atriane - ATR EMB2212 blc. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12 mm
Leveys - 22 mm
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196726295
Sähkönumero
1415665
Toimittajan tuotenumero
6131032
Tukkuerä
40
Korkeus:
12 mm
Leveys:
22 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Päätykappale asennuskanavien Atriane sulkemiseen, 12x22mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010 ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.





