OBO BETTERMANN - Päätykappale KTS - SKH 110 OR. PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 110 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Soveltuu - L-profiili
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
20 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195668015
Sähkönumero
1462611
Toimittajan tuotenumero
6222553
Tukkuerä
20
Pituus:
110 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
L-profiili
Väri:
muu
Päätysuojus 110mm korkealle tikashyllylle. Oranssi RAL 2003
Päätysuojus tikashyllyille sivumitalla 110 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.
Päätysuojus tikashyllyille sivumitalla 110 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.




