OBO BETTERMANN - Päätykappale LFS - WDK HE40060SW, PVC, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Leveys:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197373443

Sähkönumero

1415977

Toimittajan tuotenumero

6191810

Tukkuerä

100

Korkeus:

40 mm

Leveys:

60 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale WDK asennuskanavien sulkemiseen, 40x60mm, PVC, mattamusta;RAL 9005, a=60mm, b=40mm

Päätykappale asennuskanavan WDK sulkemiseen
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.