OBO BETTERMANN - Palosuojakanava BSS - BSK 090506. I90/E30. 50x60

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 1000 mm

  • Palonkestävien sivujen lukumäärä - 4

  • Päällystys - ei ole

  • Osastointimahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196024834

Sähkönumero

1418902

Toimittajan tuotenumero

7215150

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Pituus:

1000 mm

Palonkestävien sivujen lukumäärä:

4

Päällystys:

ei ole

Osastointimahdollisuus:

ei

Suojavaruste:

ruuvattava

Palosuojakanava, paloluokitus I90/E30, 50x60, katto- tai seinäasennus, kantavuus max 22,5kg/m, kansi kiinnitetään ruuveilla (sis.),lasikuituvahvisteinen kevytbetoni, harmaa

Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.