OBO BETTERMANN - Palosuojakanava BSS - BSK 091026. I90/E30. 105x260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Pituus - 1000 mm
Palonkestävien sivujen lukumäärä - 4
Päällystys - ei ole
Osastointimahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196025312
Sähkönumero
1418910
Toimittajan tuotenumero
7215166
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Pituus:
1000 mm
Palonkestävien sivujen lukumäärä:
4
Päällystys:
ei ole
Osastointimahdollisuus:
ei
Suojavaruste:
ruuvattava
Palosuojakanava, paloluokitus I90/E30, 105x260, katto- tai seinäasennus, kantavuus max 22,5kg/m, kansi kiinnitetään ruuveilla (sis.), lasikuituvahvisteinen kevytbetoni, harmaa
Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.
Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.








