OBO BETTERMANN - Palosuojakanava BSS - BSKH 090521. I90/E30.50x210


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 110 mm
Ulkoleveys - 290 mm
Väri - harmaa
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196461516
Sähkönumero
1418995
Toimittajan tuotenumero
7215182
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
110 mm
Ulkoleveys:
290 mm
Väri:
harmaa
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
210 mm
Pituus:
1000 mm
Palonkestävien sivujen lukumäärä:
4
Päällystys:
ei ole
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Palosuojakanava, paloluokitus I90/E30, 50x210, katto- tai seinäasennus, kantavuus max 22,5kg/m, kansi pysyy omalla painollaan, lasikuituvahvisteinen kevytbetoni, harmaa
Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.
Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.